Slijpmachinesteen d×d×h (mm), 125×20×32, Type: EK80

Artikelnummer: 596100 EK80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Slijpmachine
Slijpmiddel Edelkorund wit
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad fijn
Specificatie Edelkorund wit, hardheidsgraad M
Binnen-⌀ reduceerring 25 mm; 20 mm; 16 mm
Vorm 1
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 20 mm
Boring-⌀ H 32 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 596100 EK80
EAN/GTIN 9003172817194
Nummer fabrikant 281719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. Universeel toepasbaar op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor geharde staalsoorten en HSS.

Specificatie:

Edelkorund wit, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Tip:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan