Verrijdbare etagebak

Artikelnummer: 5844
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5844
EAN/GTIN 4017976058443
Nummer fabrikant 5844
L-nummer L90080 509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Verrijdbaar bureau van gelaste stalen buizen en profielstaal, geschroefde constructie, poedercoating blauw RAL 5007. Met 1 schrijftafel van plaatstaal, poedercoating lichtgrijs RAL 7035. Schrijftablet kan worden geopend en vergrendeld. Met opgeplakt schrijfblad. 2 Legborden kunnen variabel worden vastgeschroefd met tussenruimtes van 50 mm. 1x ordnerhoogte mogelijk. Draagvermogen per legbord 50 kg. 4 zwenkwielen met TPE banden, naaf met glijlager. 2 met rem

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Schrijfhoogte (mm): 1150, 1320
Lengte effectief gebied (mm): 500
Effectieve breedte (mm): 600
Totale breedte (mm): 600
Totale diepte (mm): 615
Totale hoogte (mm): 1320
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten