Verrijdbare etagebak

Artikelnummer: 5838
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5838
EAN/GTIN 4017976658384
Nummer fabrikant 5838
L-nummer L90080 991
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Verrijdbaar bureau van gelaste stalen buizen en profielstaal, geschroefde constructie, poedercoating blauw RAL 5007. Schrijfoppervlak 1100 x 590 mm met aanslagbeugel, 2 legplanken en 1 afsluitbare stalen kast met draaideur. 1 vaste en 2 losse legplanken in de kast. Body poedergecoat in lichtgrijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord 50 kg, draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. 4 zwenkwielen met TPE banden, naaf met glijlager. 2 met rem

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Schrijfhoogte (mm): 1100, 1195
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 600
Totale breedte (mm): 1105
Totale diepte (mm): 610
Totale hoogte (mm): 1195
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten