SwissGrip VDE: geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips kruiskopschroeven volgens DIN 7438, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900

Artikelnummer: 58190.0-60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 58190.0-60
EAN/GTIN 7610733273195
Nummer fabrikant PB 58190.0-60
L-nummer L60060 2865

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip VDE schroevendraaiers, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
  • voor Phillips-schroeven
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Lengte blad: 60 mm
  • Phillips schroefgrootte: 0
  • Profiel: voor kruiskopschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 150 mm
  • Voor metaalschroeven M: 1.2-1.6 mm