Bougieborstel RVS-draad gegolfd 0,15 mm, Type: W

Artikelnummer: 577030 W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10.697 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Totale lengte L 150 mm
Borsteldraaddikte 0,15 mm
Werklengte L3 40 mm
Bezettingsbreedte L1 15 mm
Lengte borsteldeel H1 15 mm
Aantal rijen 3
Basisdeel materiaal Beukenhout
Producttype Bougieborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 577030 W
EAN/GTIN 4017359003190
Nummer fabrikant 125231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Beukenhouten lichaam; lengte 150 mm, 3 rijen, oppervlak borsteldeel 40×15 mm, hoogte borsteldeel 15 mm.