Universele handborstel RVS-draad glad, 0,35 mm, Aantal rijen: 2

Artikelnummer: 575650 2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal rijen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS, glad
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 22 mm
Aantal rijen 2×13
Greep Tweecomponenten
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 575650 2
EAN/GTIN 4017359003633
Nummer fabrikant 18242142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

solide, smalle draadborstel. 2 draadrijen, hoogte borsteldeel 22 mm. Ergonomisch gevormd tweecomponentenhandvat met ophanggat en vingersteun.