Buizenrager microschurend (A) korrel 600, Borstel-⌀ D1: 3,2mm

Artikelnummer: 574470 3,2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
642 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 3,2 mm
Schacht-⌀ Ds 1,5 mm
Werklengte L3 25 mm
Producttype Buizenrager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574470 3,2
EAN/GTIN 4017359172285
Nummer fabrikant 541084
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Fijne aluminiumoxide-borstel (A) in korrel600, borstelhaar-⌀ 0,30mm, totale lengte 125mm, lengte borsteldeel 25mm.

Toepassing:

Schuurnylonborstels werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen. Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een gelijkmatige schurende werking gegarandeerd. Voor het afbramen van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het reinigen en polijsten van sproeiers en kleine hydraulische boringen.