Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm

Artikelnummer: 574100 30X6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 30 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Bezettingsbreedte L1 6 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574100 30X6
EAN/GTIN 4017359007051
Nummer fabrikant 413142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.