{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
| Borstel-⌀ D1 | 115 mm | |
| Schroefdraad M | M14 | |
| Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
| Bezettingsbreedte L1 | 12 mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | |
| Draaiing van draaddelen | Afwisselend gedraaid | |
| Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
| Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
| Producttype | Conische borstel |
| Artikelnummer | 571355 115XM14 | |
| EAN/GTIN | 4017359380154 | |
| Nummer fabrikant | 472857WZ | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |