Conische borstel gebogen RVS-draad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×schroefdraad M: 115XM14mm

Artikelnummer: 571350 115XM14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraad M: M14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 115 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 12 mm
Lengte borsteldeel H1 24 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 20
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Conische borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 571350 115XM14
EAN/GTIN 4017359044025
Nummer fabrikant 472857
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen conische borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
Met inwendige schroefdraad M14, voor directe opname op haakse slijpers.