• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Digitale ABS diepteschuifmaat, inch/metrisch ″0-12″/0-300 mm

Artikelnummer: 571-213-30
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 571-213-30
Nummer fabrikant 571-213-30
L-nummer L40010 14036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De digitale diepteschuifmaat in standaard uitvoering, biedt u de volgende voordelen. ABSOLUTE systeem voor betrouwbare meting. Geharde meetbrug en gelapte dieptemeetvlakken. Gemakkelijk af te lezen dankzij de grote tekenhoogte op het LCD-scherm.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,03 mm/0,0015″.
Stroomvoorziening: 1 batterij SR-44
Display: LCD, karakterhoogte 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, 1 SR-44 batterij

Geschikte producten