Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Minischuurband ⌀ 90×100 mm, 947A, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 568526 60

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Artikelomschrijving producent 947A
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568526 60
Nummer fabrikant 7100070448
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minibanden ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premium-schuurband met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570 / 568575 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.
Aanzienlijke prestatievoorsprong op moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.

Downloads en documenten

Geschikte producten