Bevestigingsset voor spantangbevestiging Externe klemming

Artikelnummer: 567127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 567127
EAN/GTIN 4020772529376
Nummer fabrikant 567127
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsset voor spantangbevestiging Externe klemming
Met schijf van gehard staal en verzonken schroef ISO10642.

Kenmerk:

  • Maat: 10
  • ØD: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 8 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 12 mm
  • Gewicht: 11 g