Spantangbevestiging - interne klemming

Artikelnummer: 567125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 567125
EAN/GTIN 4020772529291
Nummer fabrikant 567125
L-nummer L30110 102263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangbevestiging - interne klemming
Spantangbevestiging van hoogvast aluminium, hard geanodiseerd. Met borgring van warmtebehandeld staal, gepolijst.

Kenmerk:

  • Maat: 10
  • ØD: 70
  • ØD1: 32,7
  • ØD2: 11,2
  • ØD3: 65
  • H: 41,5
  • H1: 10
  • H2: 7
  • H3: 14,5
  • H4: 9,5
  • Klemslag Ø: 0,3 mm
  • Gewicht: 327 g