Gelede haaksleutel met neus, montageversie

Artikelnummer: 56697
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Spezialstahl
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
Voor moer buiten-⌀ 20 mm - 35 mm
Materiaal Spezialstahl
Totale lengte L 135 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56697
EAN/GTIN 4020772056698
Nummer fabrikant 56697
L-nummer L30090 316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haaksleutel met neus, montageversie, voor gegroefde moeren DIN 1804 en rollagermoer DIN 981.
Speciaal staal, gehard en getemperd in een gepolijste toon.
Afgeronde randen voor beter gebruik.

Kenmerk:

  • Maat: 20-35
  • L: 135
  • T: 3
  • T1: 8
  • Gewicht: 40 g