EB-A2 020-016/12C4H50 IC702 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5669058
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5669058
EAN/GTIN 7291075022384
Nummer fabrikant 5669058
L-nummer L24180 2643

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, snijkantlengte max. (APMX) 1,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 1,95 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles