MM ETR080A4R10CF-6T05 IC903 Torodial 6 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 5668840
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668840
EAN/GTIN 7291075166071
Nummer fabrikant 5668840
L-nummer L24060 354

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,7 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 8 mm, maximale spaanlengte (APMX) 4 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,7 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 9 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles