MM EBC200B15-4T12CF IC903 Interchangeable Solid Carbide Ball Nose Milling Heads for High Productivity on Hard Materials

Artikelnummer: 5668692
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668692
EAN/GTIN 7291075373974
Nummer fabrikant 5668692
L-nummer L24060 336

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18,45 mm, interface-eigenschappen T12, snijkantdiameter (DC) 20 mm, snijkantlengte max. (APMX) 16 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 39,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,45 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Hoekradius (RE) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 25,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 39,3 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles