SD D40-5.0-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5666850
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5666850
EAN/GTIN 7291075312157
Nummer fabrikant 5666850
L-nummer L24060 59

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm, snijdiepte, max. (CDX) 11 mm, snijdiameter (DC) 39,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Totale lengte (OAL) 10 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles