Hendelspanner, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 565859
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 565859
EAN/GTIN 4020772536282
Nummer fabrikant 565859
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hendelspanner, pneumatisch, flensversie, met kleine klemarm.
Dubbelwerkend. Mechanische onderdelen gemaakt van staal, gepolijst. Zuigerstang roest niet, gepolijst.
Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Bedrijfstemperatuur 0 - 60 °C.

Kenmerk:

  • Maat: 25
  • F3: 0,20 kN
  • Gewicht: 800 g
  • Maat: 25
  • A: 12
  • B: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Zuiger Ø
    : 25
  • X min.: 17