Veiligheidsschoen halfhoog RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI, Maat 44

Artikelnummer: 5652-44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
EU-schoenmaat 44
Kleur rood
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5652-44
EAN/GTIN 4056264512021
Nummer fabrikant 5652-44
L-nummer L00790 5209
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool LOWA
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B