EB-A2 10-60C10E150 IC900 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Extra Long Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5651210
EAN/GTIN 7291075015676
Nummer fabrikant 5651210
L-nummer L24180 116

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, maximale lengte snijkanten (APMX) 60 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 60 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles