EB-A4 10-10C10E66 IC900 Economical Type 4 Flute, 30° Helix Ball Nose Short Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5651075
EAN/GTIN 7291075013146
Nummer fabrikant 5651075
L-nummer L24180 89

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 66 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 66 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles