EB-A2 12-75C12E150 IC08 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Extra Long Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5650788
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650788
EAN/GTIN 7291075015614
Nummer fabrikant 5650788
L-nummer L24180 2417

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 75 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 75 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles