EB-A2 008-012/02C4M45 IC903 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 55 HRC

Artikelnummer: 5650290
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650290
EAN/GTIN 7291075189193
Nummer fabrikant 5650290
L-nummer L24180 2606

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 0,8 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 1,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 0,75 mm
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles