ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 4 Flute, 30° Helix Spherical Long Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650103
EAN/GTIN 7291075191073
Nummer fabrikant 5650103
L-nummer L24180 2547

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 3,9 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 4,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles