ESB-A2 03 02/30C06M80 IC903 2 Flute, 30° Helix Spherical Long Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650095
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650095
EAN/GTIN 7291075191004
Nummer fabrikant 5650095
L-nummer L24180 2528

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, max. snijkantlengte (APMX) 2,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 2,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles