EB-A2 12-12/24C12H110 IC903 2 Flute, 30° Helix Stub Cut Length Ball Nose Solid Carbide Endmills for Materials up to 55-70 HRC

Artikelnummer: 5650082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650082
EAN/GTIN 7291075196856
Nummer fabrikant 5650082
L-nummer L24180 2496

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 11,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles