EB-A2 02-02/04C06M50 IC903 2 Flute, 30° Helix Stub Cut Length High Precision Ball Nose Endmills with Relieved Necks for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650062
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650062
EAN/GTIN 7291075241273
Nummer fabrikant 5650062
L-nummer L24180 2464

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, maximale spaanlengte (APMX) 2 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 1,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 4 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles