Verticale klem Comfortline

Artikelnummer: 564133
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 564133
EAN/GTIN 4020772250010
Nummer fabrikant 564133
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Comfortline verticale klem, ergonomisch geoptimaliseerde verticale klem voor betere werkergonomie.
Verbeterde bescherming van spieren en gewrichten door natuurlijke pols positie en beweging. Oliebestendige 2-componenten handgreep met zachte component en ergonomisch handvat.
Met open steunarm en horizontale voet. Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 3. Lagerpunten zijn gesmeerd. Veiligheidsklemstuk met vingerbescherming, bescherming tegen verlies voor de klemschroef aan het uiteinde van de klemarm
Compleet met getemperde, gegalvaniseerde drukschroef nr. 6890C.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M6 x 35
  • Gewicht: 477 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 52,0
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 22,8
  • H1: 148
  • HW min.: -3,0
  • HW max.: 5,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 129,0
  • L2: 56
  • M: 27,0 - 31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 60
  • α: 81°