ECHI-B6 750-1.5-C750 IC900 6-spoed 45° spiraal, halflange volhardmetalen schachtfrezen voor het bewerken van harde materialen tot 65 HRC

Artikelnummer: 5621003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621003
EAN/GTIN 7291075003970
Nummer fabrikant 5621003
L-nummer L24180 1996

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Aantal fluit (NOF): 6
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,005 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles