Kraansleutel DIN 1814, verstelbaar buitenvierkant 2,0 - 6,0mm M1 - M10

Artikelnummer: 56083102
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
Producttype Wringijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56083102
EAN/GTIN 4022668831020
Nummer fabrikant 56083102
L-nummer L60010 7401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Gemaakt van gegoten zink, met geharde klembekken
  • Voor het vasthouden en opspannen van gereedschappen met vierkante schachten

Kenmerk:

  • Voor schroefdraad: M1 - M10
  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • Lengte mm (L): 90 mm
  • Nr.: 83102
  • Buitenvierkant: 2,0 - 6,0 mm
  • Gewicht: 90 g