Combinatiedraadboor kerngat D.10.3mm M12

Artikelnummer: 56080012
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 56080012
EAN/GTIN 4022668015567
Nummer fabrikant 56080012
L-nummer L60010 8333
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Combinatietap voor boren, tappen en verzinken in één bewerking
  • alleen geschikt voor doorlopende gaten in gemakkelijk te bewerken materialen
  • rechtssnijdend
  • Standaardtolerantie ISO2/6H
  • Kwaliteit HSSG
  • Coating P0

Kenmerk:

  • Spoed: 1.75
  • Voor schroefdraad: M12
  • Diameter (mm): 10,3 mm
  • Buitenzeskant (inch): 1/4″
  • Externe zeskantaandrijving: 6.3
  • Lengte mm (L): 66 mm