Pijpstomp tapset min.D.9,525mm-12,7mm

Artikelnummer: 56080010
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
Producttype Draadsnijapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56080010
EAN/GTIN 4022668800101
Nummer fabrikant 56080010
L-nummer L60010 7358
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Perfecte set voor het aftappen van korte pijpen direct op een muur
  • 41 mm speciale dopsleutel voor snijmatrijzen, met ½″ aandrijving
  • Geleidepennen 11,5 en 14,8 mm buitendiameter, kunnen worden vastgeschroefd
  • Draadsnijmoer 3/8″ en 1/2″ (9,525 en 12,7mm)
  • Compleet in stevige kunststof doos met voorgevormde inleg en transparant deksel

Kenmerk:

  • Buisdiameter min. (mm): 9,525 mm
  • Max. diameter pijp (inch): 1/2 ″
  • Min. diameter pijp (inch): 3/8 ″
  • Max. diameter pijp (mm): 12,7 mm
  • Gewicht: 1015 g