Leren tas 14-L3, compleet, met elektrisch gereedschapspakket voor leerlingen 14 ELEKT.SORT.EA M.LEDERT.L3 Binnen l.150mm B.420mm H.250mm 26 st.

Artikelnummer: 56077350
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56077350
EAN/GTIN 4022668012719
Nummer fabrikant 56077350
L-nummer L60010 7305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • B 420 x H 250 x D 150 mm
  • Materiaal: Echt koeienhuid
  • Scharnierende voorwand
  • Aluminium randbescherming rondom
  • Vloerplaat van gegalvaniseerd plaatstaal
  • Diverse gereedschapshouders
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 26
  • Lengte binnenkant: 150 mm
  • Hoogte mm (binnen): 250 mm
  • Breedte binnenkant: 420 mm
  • Hoogte mm (h): 310 mm
  • Lengte mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 6600 g
  • Gewicht kg: 7.300 kg
  • Breedte mm (b): 220 mm