MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Volledig hardmetalen frees voor het maken van PG-pantserbuis-binnen- en buitenschroefdraad volgens DIN 40430 (kabelwartel)

Artikelnummer: 5607677
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5607677
EAN/GTIN 7291075331882
Nummer fabrikant 5607677

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijder - massief, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraadstap (TP) 1,588 mm, nominale schroefdraaddiameter Pg 21, 29,36, 42, 48, nominale schroefdraaddiameter Pg 21, 29,36, 42, 48, schroefdraadmaat Pg 21, 29,36, 42, 48, schroefdraadmaat Pg 21, 29,36, 42, 48, schroefdraad per inch (TPI) 16 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrisch
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 12 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 23 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 84 mm
  • Opnameschacht Round
  • Draadvormtype (THFT): PG
  • Draadspoed (TP): 1.588 mm
  • Schroefdraad Nominale diameter Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Schroefdraad per inch (TPI): 16 draden/″