Harde koffer H2 ″Sanitair / Verwarming″, leeg 180 x 480 mm x 370mm

Artikelnummer: 56070080
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56070080
EAN/GTIN 4022668700807
Nummer fabrikant 56070080
L-nummer L60010 7969
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Interieur met zakken en extra gereedschapspaneel
  • Behuizing van slagvast ABS-materiaal
  • Robuust aluminium frame met bescherming tegen stootranden
  • 2 afsluitbare kantelsloten en 1 beveiligd codecombinatieslot
  • Scharnierdeksel en veiligheidsdekselhouder
  • Illustratie toont montagevoorbeeld: Bestelnr. 56070080 = lege koffer zonder fittingen

Kenmerk:

  • Inhoud: 32 l
  • Lengte binnenkant: 180 mm
  • Hoogte mm (binnen): 370 mm
  • Breedte binnenkant: 480 mm
  • Hoogte mm (h): 220 mm
  • Gewicht kg: 5.000 kg
  • Breedte mm (b): 440 mm