MTECS 0250C31 40UN IC908 Volhardmetalen schroefdraadfrezen voor staal met klein diameter UN-profiel

Artikelnummer: 5606871
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606871
EAN/GTIN 7291075196320
Nummer fabrikant 5606871
L-nummer L24210 107

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,083″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 4, schroefdraad grootte 4, schroefdraad maat 4, schroefdraad maat 4, schroefdraad grootte 4, schroefdraad maat 4, schroefdraad per inch (TPI) 40 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,083″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 4
  • Threads per inch (TPI): 40 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,31″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles