Omschrijving:
Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,4 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, draadspoed (TP) 11 mm, nominale draaddiameter 5/8, draaddiameter 5/8, draadmaat 5/8, draadmaat 5/8, draadmaat 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 2.309 draden/″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 11,4 mm
- Maximale snijlengte (APMX): 28,9 mm
- Aantal snijkanten (NOF): 3
- Wervelhoek (FHA): 15 graden
- totale lengte (OAL): 84 mm
- opnameschacht ronde
- Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
- Draadspoed (TP): 2.309 mm
- Schroefdraad nominale diameter 5/8
- Schroefdraad per inch (TPI): 11 schroefdraden/″