MTECSH 0250C59 32UN IC903 Schroefdraadfrezen voor gehard staal, kleine diameter, links- en rechtshandig, volhardmetalen UN-profiel

Artikelnummer: 5605741
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605741
EAN/GTIN 7291075222364
Nummer fabrikant 5605741
L-nummer L24210 241

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,146″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 32 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,146″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Threads per inch (TPI): 32 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,59″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles