MTECSH 10092C27 13UN IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605695
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605695
EAN/GTIN 7291075221565
Nummer fabrikant 5605695
L-nummer L24210 87

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Snijdiameter (DC) 9,2 mm, Totale lengte (OAL) 73 mm, Schroefdraadsteek (TP) 1,954 mm, Schroefdraad nominale diameter 1/2, Schroefdraadmaat 1/2, Schroefdraad per inch (TPI) 13 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 9,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.954 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 1/2
  • Schroefdraad per inch (TPI) 13 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 27,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles