MTECB 20195D42 8UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Hole for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5605395
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605395
EAN/GTIN 7291075198034
Nummer fabrikant 5605395
L-nummer L24210 38

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Spoeldiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Spoeldiameter (DC) 19,5 mm, Totale lengte (OAL) 105 mm, Schroefdraadsteek (TP) 3,175 mm, Schroefdraad nominale diameter 1, Schroefdraadmaat 1, Schroefdraad per inch (TPI) 8 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 42,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 105 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.175 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 1
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles