MTEC 0250C04 0,8ISO IC908 volhardmetalen binnendraadfrezen voor ISO-draadprofiel

Artikelnummer: 5605354
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605354
EAN/GTIN 7291075167474
Nummer fabrikant 5605354
L-nummer L24210 207

Omschrijving

Omschrijving:

Massief draadsnijden Mills, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,142″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefsteek (TP) 0,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,142″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,36″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 0,8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles