MTECB 0250C04 28UN IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen met koelgat voor UN binnendraadprofiel

Artikelnummer: 5605112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605112
EAN/GTIN 7291075198218
Nummer fabrikant 5605112
L-nummer L24210 147

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,197″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 28 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,197″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,44″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Threads per inch (TPI): 28 Threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles