MTECB 1010D16 18NPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Hole for an External or Internal NPT Thread Profile

Artikelnummer: 5605084
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605084
EAN/GTIN 7291075198072
Nummer fabrikant 5605084
L-nummer L24210 570

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles