MTECB 1010D16 19BSPT IC908 Solid Carbide External or Internal Threading Endmills with Coolant Holes, for BSPT Thread Profile

Artikelnummer: 5605080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605080
EAN/GTIN 7291075198164
Nummer fabrikant 5605080
L-nummer L24210 557

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,337 mm, schroefdraad per inch (TPI) 19 Draad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.337 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 19 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles