Coaxiale kabelstripper min.D. 4,8 mm max.D. 7,5 mm

Artikelnummer: 56050016
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
Producttype mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56050016
EAN/GTIN 4022668500162
Nummer fabrikant 56050016
L-nummer L60010 6574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Voor strippen in twee en drie fasen

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 7,5 mm
  • Diameter min. (mm): 4,8 mm
  • Gewicht: 43 g