MTECS 0250C30 0,6ISO IC908 Volhardmetalen schroefdraadfrezen voor een inwendig ISO-profiel

Artikelnummer: 5604997
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604997
EAN/GTIN 7291075195965
Nummer fabrikant 5604997
L-nummer L24210 101

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,108″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad Pitch (TP) 0,6 mm, schroefdraad maat M3.5, schroefdraad maat M3.5, schroefdraad maat M3.5, schroefdraad maat M3.5, schroefdraad maat M3.5, schroefdraad maat M3.5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,108″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 0,6 mm
  • Schroefdraadmaat: M3.5
  • Bruikbare lengte (LU): 0,3″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles