HCC D.62-R.015-QF IC908 Snijplaten met 2 snijkanten (volledig effectief) voor opschuiven, sleuven, boren en verzinken

Artikelnummer: 5604823
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604823
EAN/GTIN 7291075193558
Nummer fabrikant 5604823
L-nummer L23970 138

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare wisselplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,406″, dikte wisselplaat (S) 0,133″, breedte wisselplaat (W1) 5/8″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,015″
  • Effectieve lengte mes (LE): 0,406″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,406″
  • Ingesloten hoek invoegen (EPSR): 90 graden
  • Dikte wisselplaat (S): 0,133″
  • Breedte wisselplaat (W1): 5/8″
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles