Spanningstester Testboy Profi LCD Plus 6-1000V AC / DC L.358mm

Artikelnummer: 56042675
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56042675
EAN/GTIN 4022668013440
Nummer fabrikant 56042675
L-nummer L60010 7224
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • 2-polige LCD-spanningstester
  • Voor gelijkspanning en wisselspanning van 6 V tot 1.000 V
  • Automatische meetbereik selectie
  • Enkelpolig fase zoeken > 1OO V AC
  • Tweepolige roterende veldtest (R en L)
  • Akoestische continuïteitstest tot 150 Ohm
  • FI / RCD-test (30 mA) met twee drukknoppen
  • Ultraheldere LED zaklampfunctie (wit)
  • Slimme aanpassing van de afmetingen van de contactdoos (kliksysteem)
  • Speciale tips ook geschikt voor WAGO klemmen
  • Afschroefbare 4 mm testsondeadapter
  • Niet-schroefbare GS 38 testhulpstukken
  • Ingesloten meetpuntbescherming
  • Automatische achtergrondverlichting
  • Automatisch uitschakelen
  • Optimale bediening met één hand
  • Akoestisch en LED-signaal voor levensbedreigende spanning vanaf 35 V
  • Bedrijfsstroom I(N)<=3,5 mA
  • Handgrepen met rubberen zachte zone
  • IP 65, stofdicht en beschermd tegen waterstralen
  • CAT IV 1000V volgens IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • TÜV/GS getest en goedgekeurd
  • 5 jaar fabrieksgarantie

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 358 mm
  • Spanning: 6-1000 V
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte mm (b): 92 mm